Motion
10505B-104
Weatherhead (Eaton) Conector de manguera recta con púas a NPT - Material de latón, 5/16 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00292059
No. Fabricante 10505B-104
Precio4.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Weatherhead (Eaton) Conector de manguera recta con púas a NPT - Material de latón, 5/16 pulg. D.I. de manguera, macho
Artículo MI #00292059
No. Fabricante 10505B-104
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
Precio4.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10505B-104 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    1/4 NPT
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    5/16 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    1/4–18 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    H0105, H0106, H115, H116
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    PTF SAE corto
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPT
  • Factor de corte de la manguera
    0.74 pulg.
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Longitud
    1.70 pulg.
  • Longitud total
    1.70 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Número de catálogo del fabricante
    10505B-104
  • Número de Upc del fabricante
    725975772843
  • UPC_NO
    725975772843
  • Estándares cumplidos
    ISO, SAE
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.56 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.06 lb
  • Para usar con
    H0105, H0106, H115, H116
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tipo de final 1
    PTF SAE corto
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.56 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos