Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón
- Serie de mangueras compatiblesH0105, H0106, H115, H116
- Nombre corto de la conexión 1PTF SAE corto
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- Factor de corte de la manguera0.98 pulg.
- Longitud1.95 pulg.
- Longitud total1.95 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10506B-108
- Número de Upc del fabricante725975714249
- UPC_NO725975714249
- AplicaciónTaller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Diámetro interior0.27 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Peso0.15 lb
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Peso total0.15 lb
- Para usar conH0105, H0106, H115, H116
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tipo de final 1PTF SAE corto
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.88 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.