Descripción general
Descripción del fabricante
T505-075 MANGUERA QUÍMICA
Especificaciones
- Tipos de productosT505OG - Ácido - Lijado químico 240 PSI - Manguera XLPE
- Tipo de mangueraManguera química
- Diámetro interior nominal de la manguera3/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.30 pulg.
- Presión de trabajo200 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorPolietileno
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCables textiles de alta tensión en espiral con hélice de cable de acero para conexión a tierra estática
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 160 °F
- ColorVerde con rayas naranjas
- Radio de curvatura mínimo5.00 pulg.
- Aplicaciones típicasServicio de aspiración y transferencia para una variedad de productos químicos y disolventes. Maneja el 90 % de los productos químicos existentes.
- Número de Upc del fabricante822353027363
- UPC_NO822353027363
- Peso de la manguera0.55 libras por pie
- Peso46.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad