T505OG200X100

Kuriyama
T505OG200X100

Manguera química - 2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de manguera química
Artículo MI #00292702
No. Fabricante T505OG200X100
Precio20.70 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
T505OG200X100

Manguera química - 2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de manguera química
Artículo MI #00292702
No. Fabricante T505OG200X100
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
Su precio$20.70/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
T505-200 MANGUERA QUÍMICA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    T505OG - Ácido - Lijado químico 240 PSI - Manguera XLPE
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.64 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material del tubo interior
    Polietileno
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cables textiles de alta tensión en espiral con hélice de cable de acero para conexión a tierra estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 160 °F
  • Color
    Verde con rayas naranjas
  • Radio de curvatura mínimo
    15.00 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Servicio de aspiración y transferencia para una variedad de productos químicos y disolventes. Maneja el 90 % de los productos químicos existentes.
  • Número de Upc del fabricante
    822353027479
  • UPC_NO
    822353027479
  • Peso de la manguera
    1.27 libras por pie
  • Peso
    103.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo