Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
T505OG400X100

Manguera química - 4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera química
Artículo MI #00292705
No. Fabricante T505OG400X100

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T505-400 MANGUERA QUÍMICA

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    4.72 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material del tubo interior
    Polietileno
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cables textiles de alta tensión en espiral con hélice de cable de acero para conexión a tierra estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 160 °F
  • Color
    Verde con rayas naranjas
  • Radio de curvatura mínimo
    40.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    2.92 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo