Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraAspiración y descarga de petróleo
- Diámetro interior nominal de la manguera2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera3.00 pulg.
- Presión de trabajo150 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorNitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno
- Tipo de refuerzo de mangueraCables textiles de alta tensión en espiral con hélice de cable de acero doble para conexión a tierra estática
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 225 °F
- ColorNegro con raya roja
- Radio de curvatura mínimo14.00 pulg.
- UPC_NO822353027929
- Peso de la manguera1.53 libras por pie
- Peso140.00 lb