Motion
T605AA300X100

Kuriyama
T605AA300X100

Manguera de transferencia de petróleo - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de aspiración y descarga de petróleo
Artículo MI #00292709
No. Fabricante T605AA300X100
Precio20.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
T605AA300X100

Manguera de transferencia de petróleo - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de aspiración y descarga de petróleo
Artículo MI #00292709
No. Fabricante T605AA300X100
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
Su precio$20.01/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
T605-300 MANGUERA DE TRANSFERENCIA PETROL

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de petróleo
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.57 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cables textiles de alta tensión en espiral con hélice de cable de acero doble para conexión a tierra estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 225 °F
  • Color
    Negro con raya roja
  • Radio de curvatura mínimo
    16.00 pulg.
  • UPC_NO
    822353027943
  • Peso de la manguera
    1.97 libras por pie
  • Peso
    167.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo