5600-2-4S
Zócalo de acoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5600 - Acero al carbono
Artículo MI #00292889
No. Fabricante 5600-2-4S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de acoplamientos de desconexión rápida Eaton Hansen y Gromelle serie 5600 - Acero al carbono
Artículo MI #00292889
No. Fabricante 5600-2-4S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5600-2-4S ACOPLAMIENTO
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Sin necesidad de herramientas especiales
  • Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028

Especificaciones

  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/8-27
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Detalles adicionales
    Transferencia hidráulica de fluidos, equipos agrícolas, equipos de construcción, fabricación en planta, volcado, pala de nieve y vehículos de mantenimiento
  • Presión de estallido
    15000 psi
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Altura
    1.080 pulg.
  • Ancho
    1.080 pulg.
  • Longitud
    2.420 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Longitud total
    2.420 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo