HBR1098 XBULK

Gates
HBR1098 XBULK

Protector de manga PowerWash - 0.91 pulg. de D.I., 7 pulg. de longitud, material de PVC
Artículo MI #00292895
No. Fabricante HBR1098 XBULK
Precio7.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
HBR1098 XBULK

Protector de manga PowerWash - 0.91 pulg. de D.I., 7 pulg. de longitud, material de PVC
Artículo MI #00292895
No. Fabricante HBR1098 XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HBR1098 RESTRICTOR DE DOBLADO 7277-1098
  • Ajuste por fricción; no se requieren adhesivos ni abrazaderas para mantener el limitador de plegado en su lugar en el conjunto de la manguera; ahorra costes de montaje; el acabado suave no rayará el acabado del equipo que se está lavando; su aspecto atractivo mejora la calidad; el diseño cónico reduce la tensión de doblado de la unión entre la manguera y el acoplamiento para que se pueda esperar una vida útil de la manguera extralarga y sin problemas; la amplia temperatura ayuda a proporcionar una vida útil extralarga tanto para los conjuntos de lavado a presión en frío como en caliente.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Manguito de restricción de curvatura
  • Diámetro interior
    0.91 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Material
    PVC
  • Color
    Rojo
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Número de catálogo del fabricante
    7277-1098
  • Peso
    0.20 lb
  • Para usar con
    8CM PW5K 8G1 8G1H 8M2T 8M3K 8MXT
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Código de armonización
    3926.90.9985
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    072053028898
  • UPC_NO
    072053028898
  • Descripción
    El manguito cónico de PVC de Gates reduce la tensión de flexión en la manguera cerca del acoplamiento para evitar daños, como en aplicaciones de lavado a presión. Instalado durante el montaje de la manguera, este producto de acabado suave soporta temperaturas de -40F a +200F (-40C a +93C).
  • Tipo de extremo
    HBR
  • Tipo de accesorio
    Protector de manguera
  • Tipos de productos
    Manguito de restricción de curvatura de manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos