Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de descarga de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera8.39 pulg.
- Presión de trabajo150 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorEPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón textil sintético trenzado de alta tensión
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 185 °F
- ColorNegro
- UPC_NO822353025987
- Peso de la manguera2.53 libras por pie
- Peso144.00 lb