Motion
2001-500X60

Kuriyama
2001-500X60

Manguera industrial - Presión de trabajo de 18 psi, Tipo de manipulación de material de grado alimentario, Material de cubierta de PVC
Artículo MI #00293422
No. Fabricante 2001-500X60
Precio87.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
2001-500X60

Manguera industrial - Presión de trabajo de 18 psi, Tipo de manipulación de material de grado alimentario, Material de cubierta de PVC
Artículo MI #00293422
No. Fabricante 2001-500X60
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
Precio87.74 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ALIMENTOS 2001-500 X 60FT
  • Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión extragrueso: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Materiales de grado alimentario: la cubierta de la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA (03). El revestimiento de la manguera (superficie de contacto del producto) cumple con los requisitos de la FDA(04) y los requisitos de la USDA(12). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales con revestimiento de poliuretano de grado alimentario y alta resistencia serie 2001™ con cable de conexión a tierra
  • Tipo de manguera
    Manipulación de materiales de grado alimentario
  • Presión de trabajo
    18 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Cubierta de PVC con revestimiento de poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales de grado alimentario: abrasivo de alta resistencia, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, transferencia de productos farmacéuticos, equipos de procesamiento de plástico, equipos de transporte neumático
  • Número de Upc del fabricante
    822353021873
  • UPC_NO
    822353021873
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo