Descripción general
- Peso extremadamente ligero: considerablemente más ligero que las mangueras de goma tradicionales
- Economiza el espacio: se retrae a una fracción de su longitud de trabajo
- Altamente flexible: no impide la maniobrabilidad de la herramienta
- Racores reutilizables de latón: no se deforman ni los casquillos ni las plaquitas, y deben sustituirse siempre que se instalen los accesorios
- Excelente memoria: las bobinas continúan retrayéndose después de un estiramiento repetido
- Resistente a muchos productos químicos y a base de petróleo
- Adecuado para numerosas aplicaciones
- Menos del 1 % de absorción de humedad
- Ajuste giratorio
- Color: rojo
Especificaciones
- Longitud9.5
- Peso0.40 libras, 0.4