Descripción general
- Diseñado para un montaje rápido sin necesidad de una llave
- Ideal para aplicaciones neumáticas en las que el espacio es reducido
- El producto también se desconecta fácilmente; simplemente presione el anillo de la pinza con dos dedos y retire el tubo
- El PC-48 y el FT1613 proporcionan los 48 productos Push-Connect más populares en una práctica y compacta caja de plástico para que su surtido esté organizado y sea accesible
Especificaciones
- Forma de ajuste90° Codo
- Diámetro exterior del tubo compatible1/4 (puerto 1) pulg., 1/4 (puerto 2) pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Material del cuerpoLatón
- Nombre corto de conexión 2Empujar
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de 250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+200 °F
- Serie de tubos compatiblesPT230, PT240, TP160
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de control de flujoNinguna
- Tamaño hexagonal9 mm
- Diámetro total1/2 pulg.
- Longitud total0.79 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar hacia adentro
- Tipo de conexión de conexión1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.