Motion
1168X2.5X4
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00293658
No. Fabricante 1168X2.5X4
Precio8.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00293658
No. Fabricante 1168X2.5X4
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
Su precio$8.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1168 X 2.5 X 4 ACCESORIO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Ángulo
    180 °
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Altura
    0.62 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.55 pulg.
  • Longitud
    0.90 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1168X2.5X4
  • Número de Upc del fabricante
    725975035955
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Longitud total
    0.90 pulg.
  • Serie
    Empuje
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.62 pulg.
  • Presión de trabajo
    250 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos