Motion
1168X5X4
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00293694
No. Fabricante 1168X5X4
Precio12.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00293694
No. Fabricante 1168X5X4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1168 X 5 X 4 ACCESORIO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    180 °
  • Tipo de adaptador
    Conector macho
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/16 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Serie
    Empuje
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Tamaño hexagonal
    0.55 pulg.
  • Diámetro total
    0.62 pulg.
  • Longitud total
    1.10 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Tipo de conexión de conexión
    5/16 hembra a presión a 1/4 macho BSP roscado
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Tamaño de la rosca
    1/4
  • Material
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos