Motion
1174X4
Adaptador de unión giratoria de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00293842
No. Fabricante 1174X4
Precio14.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de unión giratoria de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00293842
No. Fabricante 1174X4
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
Su precio$14.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN 1174 X 4
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    180 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de unión
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 (puerto 1) pulg., 1/4 (puerto 2) pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de conexión 2
    Empujar
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Serie
    Empuje
  • Tamaño hexagonal
    0.67 pulg.
  • Tamaño del accesorio del panel
    M14x1
  • Tipo de accesorio de panel
    ISO roscado
  • Diámetro total
    0.49 pulg.
  • Longitud total
    1.32 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar hacia adentro
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a 1/4 hembra a presión
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Material
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos