Motion
1109X4X6
Accesorio de tubo recto a presión - Latón de material corporal, 2 puertos, 1/4 (puerto 1) pulg., 3/8 (puerto 2) en diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 3/8 hembra a presión
Artículo MI #00293871
No. Fabricante 1109X4X6
Precio12.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo recto a presión - Latón de material corporal, 2 puertos, 1/4 (puerto 1) pulg., 3/8 (puerto 2) en diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 3/8 hembra a presión
Artículo MI #00293871
No. Fabricante 1109X4X6
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
Su precio$12.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1109 X 4 X 6 ACCESORIO
  • Diseñado para un montaje rápido sin necesidad de una llave
  • Ideal para aplicaciones neumáticas en las que el espacio es reducido
  • Se desconecta fácilmente; simplemente presione el anillo de la pinza con dos dedos y retire el tubo
  • El PC-48 y el FT1613 proporcionan los 48 productos Push-Connect más populares en una práctica y compacta caja de plástico para que su surtido esté organizado y sea accesible

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    Recto
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 (puerto 1) pulg., 3/8 (puerto 2) pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de conexión 2
    Empujar
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.46 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar hacia adentro
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a 3/8 hembra a presión
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos