Motion
61550

Nycoil
61550

Tubos de nailon - Solo aire, 0.232 pulg. de D.I., 0.313 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 1.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00293885
No. Fabricante 61550
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nycoil
61550

Tubos de nailon - Solo aire, 0.232 pulg. de D.I., 0.313 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 1.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00293885
No. Fabricante 61550

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
61550 5/16 DE X 0,040" PARED 100'
  • Los tubos de nailon son una opción popular para aplicaciones neumáticas de baja presión debido a su combinación de flexibilidad y tenacidad
  • Nycoil utiliza un compuesto de nailon 12 de alta calidad, muy flexible, estabilizado con calor y luz, que ofrece tubos de la mejor calidad disponible
  • Algunas de las cualidades de los tubos extruidos de la materia prima de nailon 12 son buena resistencia química, baja absorción de agua y estabilidad dimensional superior.
  • El nailon es el material de tubos más recomendado para todos los tipos de circuitos neumáticos
  • Un diseñador de circuitos nunca podría tener problemas para usar tubos de nailon para circuitos neumáticos
  • Debido a sus propiedades físicas, el nailon es la opción número uno para conexiones fiables con todo tipo de accesorios. El nailon conserva su integridad de rendimiento a temperaturas elevadas y, por lo general, debido a sus características de presión y temperatura más altas, el nailon tendrá un mayor paso de flujo que los tubos compuestos fabricados con otro material con el mismo diámetro exterior
  • Estos factores nunca deben pasarse por alto al diseñar circuitos neumáticos
  • Longitud: 100'

Especificaciones

  • Resistencia física
    Químico, calor
  • Peso del tubo
    15.7 lb/1000ft
  • Diámetro interior del tubo
    0.232 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    333 psi
  • Radio de curvatura mínimo
    1.00 pulg.
  • Presión de funcionamiento a 125 F
    233 psi
  • Color
    Natural
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Nailon
  • Aplicaciones típicas
    Aire de alta presión para uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo