Descripción general
- Los tubos de nailon son una opción popular para aplicaciones neumáticas de baja presión debido a su combinación de flexibilidad y tenacidad
- Nycoil utiliza un compuesto de nailon 12 de alta calidad, muy flexible, estabilizado con calor y luz, que ofrece tubos de la mejor calidad disponible
- Algunas de las cualidades de los tubos extruidos de la materia prima de nailon 12 son buena resistencia química, baja absorción de agua y estabilidad dimensional superior.
- El nailon es el material de tubos más recomendado para todos los tipos de circuitos neumáticos
- Un diseñador de circuitos nunca podría tener problemas para usar tubos de nailon para circuitos neumáticos
- Debido a sus propiedades físicas, el nailon es la opción número uno para conexiones fiables con todo tipo de accesorios. El nailon conserva su integridad de rendimiento a temperaturas elevadas y, por lo general, debido a sus características de presión y temperatura más altas, el nailon tendrá un mayor paso de flujo que los tubos compuestos fabricados con otro material con el mismo diámetro exterior
- Estos factores nunca deben pasarse por alto al diseñar circuitos neumáticos
- Longitud: 100'
Especificaciones
- Resistencia físicaQuímico, calor
- Peso del tubo10.9 lb/1000ft
- Diámetro interior del tubo0.180 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.250 pulg.
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente333 psi
- Radio de curvatura mínimo0.88 pulg.
- Presión de funcionamiento a 125 F233 psi
- ColorRojo
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Presión de estallido1000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de fluidoAire
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Material del tuboNailon
- Aplicaciones típicasAire de alta presión para uso general