Descripción general
- La resistencia UV dura más que todos los competidores
- Cientos de estilos entre los que elegir
- Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.230 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.310 pulg.
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura2 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975021019
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente250 psi
- Radio de curvatura mínimo2.00 pulg.
- ColorNegro
- Presión de estallido1000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de fluidoAire
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Material del tuboNylon 11, Nylon 12
- Especificación del materialEstabilizado por UV
- UPC_NO725975021019
- Aplicaciones típicasLíquido y gas.
- Grosor de la pared0.041 pulg.
- Accesorios compatiblesPulsar para conectar, Pulsar para conectar controles de flujo, Pust para conectar Plus, Compresión moldeada
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Diámetro exterior0.312 pulg.
- Temperatura mínima-40 °F
- Temperatura máxima200 °F
- Presión máxima de trabajo250 psi
- Presión de funcionamiento250 psi
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Tamaño del salpicadero-5
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliamida
- Material del tubo interiorNylon 11, Nylon 12
- Diámetro exterior0.312 pulg.
- Longitud total100.00 pies
- Tipos de productosExtruido
- TipoTP160 tubo
- Tipo de refuerzoEstabilizado por UV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.