Motion
61460

Nycoil
61460

Tubos de nailon - Solo aire, 0.125 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 1.25 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00293923
No. Fabricante 61460
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nycoil
61460

Tubos de nailon - Solo aire, 0.125 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 1.25 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00293923
No. Fabricante 61460
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBOS DE NAILON DE 61460 100 PIES

Especificaciones

  • Resistencia física
    Químico
  • Peso del tubo
    16.9 lb/1000ft
  • Diámetro interior del tubo
    0.125 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.
  • Longitud
    16, 100 pies
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    667 psi
  • Radio de curvatura mínimo
    1.25 pulg.
  • Presión de funcionamiento a 125 F
    467 psi
  • Color
    Natural
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Nailon
  • Aplicaciones típicas
    Aire de alta presión para uso general
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo