Motion
61882

Nycoil
61882

Tubos de nailon - Solo aire, 0.375 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 2.25 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00293926
No. Fabricante 61882
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nycoil
61882

Tubos de nailon - Solo aire, 0.375 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 2.25 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #00293926
No. Fabricante 61882
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
61882 1/2 DE X 0,062" PARED 100'
  • Los tubos de nailon son una opción popular para aplicaciones neumáticas de baja presión debido a su combinación de flexibilidad y tenacidad
  • Nycoil utiliza un compuesto de nailon 12 de alta calidad, muy flexible, estabilizado con calor y luz, que ofrece tubos de la mejor calidad disponible
  • Algunas de las cualidades de los tubos extruidos de la materia prima de nailon 12 son buena resistencia química, baja absorción de agua y estabilidad dimensional superior.
  • El nailon es el material de tubos más recomendado para todos los tipos de circuitos neumáticos
  • Un diseñador de circuitos nunca podría tener problemas para usar tubos de nailon para circuitos neumáticos
  • Debido a sus propiedades físicas, el nailon es la opción número uno para conexiones fiables con todo tipo de accesorios. El nailon conserva su integridad de rendimiento a temperaturas elevadas y, por lo general, debido a sus características de presión y temperatura más altas, el nailon tendrá un mayor paso de flujo que los tubos compuestos fabricados con otro material con el mismo diámetro exterior
  • Estos factores nunca deben pasarse por alto al diseñar circuitos neumáticos
  • Longitud: 100'

Especificaciones

  • Resistencia física
    Químico
  • Peso del tubo
    39 lb/1000ft
  • Diámetro interior del tubo
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.500 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    267 psi
  • Radio de curvatura mínimo
    2.25 pulg.
  • Presión de funcionamiento a 125 F
    187 psi
  • Color
    Rojo
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Nailon
  • Aplicaciones típicas
    Aire de alta presión para uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo