G3C-N

Nycoil
G3C-N

Pistola de soplado de aire - En línea, tamaño de entrada NPT de 1/4 pulg., PSI de entrada de 150 psi, tamaño de salida NPT de 1/8 pulg.
Artículo MI #00294031
No. Fabricante G3C-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nycoil
G3C-N

Pistola de soplado de aire - En línea, tamaño de entrada NPT de 1/4 pulg., PSI de entrada de 150 psi, tamaño de salida NPT de 1/8 pulg.
Artículo MI #00294031
No. Fabricante G3C-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
G3C-N PISTOLA ANTIGUA 99011
  • Cuerpo fundido a presión de zinc
  • Palanca de acero niquelado con agarre para pulgar de vinilo
  • Resorte de acero inoxidable
  • Válvula de latón
  • Sellos Buna-N
  • Diseño compacto
  • La válvula estabilizadora de flujo proporciona un flujo de aire bajo y estable cuando la palanca está ligeramente presionada o un chorro de aire potente y constante cuando la palanca está completamente presionada
  • Rango de temperatura: -20°F a 175°F
  • Presión nominal (entrada): 150 psi

Especificaciones

  • Presión del aire
    150 psi
  • Tamaño de la entrada
    NPT de 1/4 pulg.
  • Estilo de mango
    En línea
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tamaño de salida
    NPT de 1/8 pulg.
  • Peso
    0.35
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo