Descripción general
- Cuerpo fundido a presión de zinc
- Palanca de acero niquelado con agarre para pulgar de vinilo
- Resorte de acero inoxidable
- Válvula de latón
- Sellos Buna-N
- Diseño compacto
- La válvula estabilizadora de flujo proporciona un flujo de aire bajo y estable cuando la palanca está ligeramente presionada o un chorro de aire potente y constante cuando la palanca está completamente presionada
- Rango de temperatura: -20°F a 175°F
- Presión nominal (entrada): 150 psi
Especificaciones
- Presión del aire150 psi
- Material del cuerpoZinc
- Estilo de mangoEn línea
- Tamaño de la entradaNPT de 1/4 pulg.
- Tamaño de salidaNPT de 1/8 pulg.
- Peso0.35