PT24004RD-100
Tubos de freno de aire de polietileno Weatherhead (Eaton): 0.130 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 0.75 pulg.
Artículo MI #00294069
No. Fabricante PT24004RD-100
Price$0.91/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de freno de aire de polietileno Weatherhead (Eaton): 0.130 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 0.75 pulg.
Artículo MI #00294069
No. Fabricante PT24004RD-100
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
Price$0.91/ft

Descripción general

Descripción del fabricante
PT24004RD-100 TUBOS
  • La resistencia UV dura más que todos los competidores
  • Cientos de estilos entre los que elegir
  • Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    0.130 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura
    0.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975619285
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    200 psi
  • Radio de curvatura mínimo
    0.75 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    135 °F
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Polietileno
  • Especificación del material
    Estabilizado por UV
  • UPC_NO
    725975619285
  • Aplicaciones típicas
    Líquido y gas.
  • Grosor de la pared
    0.062 pulg.
  • Diámetro interior
    0.125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.25 pulg.
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Temperatura máxima
    135 °F
  • Presión máxima de trabajo
    200 psi
  • Presión de funcionamiento
    200 psi
  • Diámetro interior
    0.125 pulg.
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéter
  • Material del tubo interior
    Polietileno
  • Diámetro exterior
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    100.00 pies
  • Tipos de productos
    Extruido
  • Tipo
    PT240 tubo
  • Tipo de refuerzo
    Estabilizado por UV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs