62661

Nycoil
62661

Tubos de polietileno - Aire/agua, 0.250 pulg. D.I., 0.375 pulg. D.E., 100 pies de longitud, 1.13 pulg. Radio de curvatura mín.
Artículo MI #00294087
No. Fabricante 62661
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nycoil
62661

Tubos de polietileno - Aire/agua, 0.250 pulg. D.I., 0.375 pulg. D.E., 100 pies de longitud, 1.13 pulg. Radio de curvatura mín.
Artículo MI #00294087
No. Fabricante 62661
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
62661 3/8 DE X 0,062" PARED 100'
  • El polietileno es el tubo más utilizado debido a su flexibilidad, amplia gama de resistencia química y menor coste
  • Nycoil utiliza material de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de alta calidad que cumple con la Administración de Alimentos y Medicamentos 21 CFR 177.1520 C cuando el contacto con alimentos es un problema (se aplica a todos los colores)
  • El LLDPE tiene una resistencia mucho mayor al agrietamiento por tensión en comparación con otros compuestos de polietileno; también es químicamente inerte, lo que significa que forma una buena barrera contra la humedad, los vapores y los gases, minimizando la posibilidad de fugas o contaminación
  • Cuando la exposición prolongada a la luz solar o a la luz ultravioleta (UV) es un problema, se recomienda utilizar tubos negros para prolongar la vida útil
  • Longitud: 100'

Especificaciones

  • Resistencia física
    Químico, UV
  • Peso del tubo
    25.3 lb/1000ft
  • Diámetro interior del tubo
    0.250 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.375 pulg.
  • Longitud
    15, 100 pies
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    167 psi
  • Radio de curvatura mínimo
    1.13 pulg.
  • Presión de funcionamiento a 125 F
    107 psi
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Presión de estallido
    500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -100 °F
  • Material del tubo
    Polietileno
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo