Descripción general
- El polietileno es el tubo más utilizado debido a su flexibilidad, amplia gama de resistencia química y menor coste
- Nycoil utiliza material de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de alta calidad que cumple con la Administración de Alimentos y Medicamentos 21 CFR 177.1520 C cuando el contacto con alimentos es un problema (se aplica a todos los colores)
- El LLDPE tiene una resistencia mucho mayor al agrietamiento por tensión en comparación con otros compuestos de polietileno; también es químicamente inerte, lo que significa que forma una buena barrera contra la humedad, los vapores y los gases, minimizando la posibilidad de fugas o contaminación
- Cuando la exposición prolongada a la luz solar o a la luz ultravioleta (UV) es un problema, se recomienda utilizar tubos negros para prolongar la vida útil
- Longitud: 100'
Especificaciones
- Resistencia físicaQuímico, UV
- Peso del tubo35.5 lb/1000ft
- Diámetro interior del tubo0.375 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.500 pulg.
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente133 psi
- Radio de curvatura mínimo2.13 pulg.
- Presión de funcionamiento a 125 F85 psi
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Presión de estallido400 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Tipo de fluidoAire, agua
- Temperatura mínima de funcionamiento-100 °F
- Material del tuboPolietileno
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general