Motion
1164X2
Conexión de tubería en T de empuje a empuje - Material del cuerpo latón, 3 puertos, 1/8 (puerto 1) in, 1/8 (puerto 2) in, 1/8 (Puerto 3) in Diámetro exterior del tubo compatible, 1/8 entrada a presión hembra a 1/8 entrada a presión hembra a 1/8 entrada a presión hembra
Artículo MI #00294102
No. Fabricante 1164X2
Price$14.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubería en T de empuje a empuje - Material del cuerpo latón, 3 puertos, 1/8 (puerto 1) in, 1/8 (puerto 2) in, 1/8 (Puerto 3) in Diámetro exterior del tubo compatible, 1/8 entrada a presión hembra a 1/8 entrada a presión hembra a 1/8 entrada a presión hembra
Artículo MI #00294102
No. Fabricante 1164X2
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
Su precio$14.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN 1164 X 2

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    Camiseta
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/8 (puerto 1) pulg., 1/8 (puerto 2) pulg., 1/8 (puerto 3) pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de conexión 2
    Empujar
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Diámetro total
    0.35 pulg.
  • Longitud total
    1.38 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar hacia adentro
  • Tipo de conexión de conexión
    1/8 hembra a presión a 1/8 hembra a presión a 1/8 hembra a presión
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs