1168X2
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00294137
No. Fabricante 1168X2
Price$5.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00294137
No. Fabricante 1168X2
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
Su precio$5.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN 1168 X 2
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    180 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Tamaño de la rosca
    1/8
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975035924
  • Tamaño del extremo 2
    10 pulg.
  • UPC_NO
    725975035924
  • Material
    Latón
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Altura
    0.55 pulg.
  • Ancho
    0.55 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Tamaño hexagonal
    0.47 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1168X2
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Longitud total
    0.75 pulg.
  • Serie
    Empuje
  • Diámetro total
    0.55 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos