1169X6S
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00294160
No. Fabricante 1169X6S
Precio16.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00294160
No. Fabricante 1169X6S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN 1169 X 6 S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    90 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Tamaño de la rosca
    1/4
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975036259
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • UPC_NO
    725975036259
  • Material
    Latón
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi
  • Altura
    1.26 pulg.
  • Ancho
    0.55 pulg.
  • Longitud
    1.17 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Tamaño hexagonal
    0.55 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1169X6S
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Longitud total
    1.17 pulg.
  • Serie
    Empuje
  • Diámetro total
    0.65 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos