Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo90 °
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Tamaño de la rosca3/8
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975036273
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- UPC_NO725975036273
- MaterialLatón
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+200 °F
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Altura1.29 pulg.
- Ancho0.75 pulg.
- Longitud1.62 pulg.
- Peso0.11 lb
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de final 1Pulsar para conectar
- Tipo de extremo 2NPTF
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1169X6X6S
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Forma de ajuste90 °
- Longitud total1.62 pulg.
- SerieEmpuje
- Diámetro total0.65 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.