Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de suministro de polvo seco de peso pesado de T763AA a 75 PSI
- Tipo de mangueraManguera de aplicación de polvo seco de peso pesado
- Diámetro interior nominal de la manguera4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera4.72 pulg.
- Presión de trabajo75 psi
- Detalles adicionalesUna flexión excesiva durante el funcionamiento puede provocar un desgaste prematuro.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorMezcla de caucho natural
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCordones textiles de alta tensión en espiral
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 185 °F
- ColorNegro con rayas verdes
- Aplicaciones típicasDescarga de polvos secos a baja presión. Transferencia neumática de materiales secos y lodos abrasivos.
- Número de Upc del fabricante822353028896
- UPC_NO822353028896
- Peso de la manguera2.72 libras por pie
- Peso220.00 lb