Motion
F200X100

Kuriyama
F200X100

F200X100 Aspiración de Tigre tomada Serie 2 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294403
No. Fabricante F200X100
Precio7.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
F200X100

F200X100 Aspiración de Tigre tomada Serie 2 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294403
No. Fabricante F200X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.80/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
F MANGUERA TIGERFLEX DE 200 2"
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso intensivo Tiger Suction toca la serie F .
  • Tipo de manguera
    Construcción transparente (solo serie F)
  • Presión de trabajo
    100 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Construcción transparente
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353013212
  • UPC_NO
    822353013212

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo