Descripción general
- Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso intensivo Tiger Suction toca la serie F .
- Tipo de mangueraConstrucción transparente (solo serie F)
- Presión de trabajo70 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- ColorConstrucción transparente
- Aplicaciones típicasLíneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio pesado
- Número de Upc del fabricante822353013298
- UPC_NO822353013298