F400X100

Kuriyama
F400X100

F400X100 Aspiración de Tigre tomada Serie 4 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294412
No. Fabricante F400X100
Price$18.91/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
F400X100

F400X100 Aspiración de Tigre tomada Serie 4 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294412
No. Fabricante F400X100
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
Su precio$18.91/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
F MANGUERA TIGERFLEX DE 400 4"
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso intensivo Tiger Suction toca la serie F .
  • Tipo de manguera
    Construcción transparente (solo serie F)
  • Presión de trabajo
    60 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Construcción transparente
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353013359
  • UPC_NO
    822353013359

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo