TDH404X57

Kuriyama
TDH404X57

TDH404X57 Tigerdrop de 4.04 pulg. Manguera de bajada transparente de longitud estándar de 57 ft y serie TDH
Artículo MI #00294440
No. Fabricante TDH404X57
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
TDH404X57

TDH404X57 Tigerdrop de 4.04 pulg. Manguera de bajada transparente de longitud estándar de 57 ft y serie TDH
Artículo MI #00294440
No. Fabricante TDH404X57
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE CAÍDA TDH404 X 57 4"
  • Compatible con biocombustible: ¡revolucionario compuesto de poliuretano! Especialmente diseñado para manejar gasolina, etanol (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 ), diésel y biodiésel (cumple los criterios ASTM D5798, D4806 o D6751 ) ... ¡y conserva todas las demás características y beneficios! Construcción de poliuretano no permeable: no se hincha ni se vuelve rígida como las mangueras de caucho/TPR convencionales. La larga vida útil reduce los costes operativos. Ligero: mucho más ligero que las mangueras TPR/de goma convencionales. Flexibilidad superior, especialmente en climas bajo cero. Construcción "Ver el flujo": para confirmación visual, el combustible fluye. Construcción duradera: diseñado con refuerzo de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción. Cable de conexión a tierra: cable de cobre multihebra duradero que disipa la electricidad estática. Extraiga físicamente el cable de la hélice rígida y péguelo al acoplamiento metálico (o por otros medios) a tierra. (Sugerencias de montaje:ID de manguera específicamente diseñado para su uso con acoplamientos Kuriyama. Consulte las sugerencias de instalación del acoplamiento del conjunto de manguera y el boletín técnico en la página 9 de este catálogo). Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida en sentido contrario a las agujas del reloj protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de bajada transparente serie TDH
  • Presión de trabajo
    65 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de combustible por caída por gravedad de camión cisterna
  • Número de Upc del fabricante
    822353137994
  • UPC_NO
    822353137994
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo