SLV-VAP3X3

Kuriyama
SLV-VAP3X3

SLV-VAP3X3 Tigerflex® de 3.03 pulg. Compatible con manguito de banda de manguera (ID) - PVC flexible
Artículo MI #00294447
No. Fabricante SLV-VAP3X3
Precio61.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SLV-VAP3X3

SLV-VAP3X3 Tigerflex® de 3.03 pulg. Compatible con manguito de banda de manguera (ID) - PVC flexible
Artículo MI #00294447
No. Fabricante SLV-VAP3X3
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
Precio61.84 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
SLV-YL 3" (SECCIÓN 3FT ) TIGERFLEX

Especificaciones

  • Diámetro interior
    3.03 pulg.
  • Material
    PVC flexible
  • Estilo
    No apto para alimentos
  • Tipo
    Mangas de banda
  • Color
    Amarillo
  • Detalles adicionales
    Manguitos flexibles de PVC, ayudan a evitar el doblado excesivo cerca del acoplamiento. Corte en longitudes de aproximadamente 12 pulgadas; enrosque en la manguera en cada extremo. Serie SLV-VAP℮ sin ftalatos, amarillo, PVC flexible no apto para alimentos Para mangueras con hélice de perfil bajo en sentido contrario al de las agujas del reloj (consulte la tabla de compatibilidad de accesorios Tigerflex®) Fabricado en EE. UU.
  • Longitud
    3 pies
  • Número de Upc del fabricante
    822353138182
  • UPC_NO
    822353138182
  • Tipos de productos
    Manguitos de banda - PVC flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo