Descripción general
- Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso intensivo de grado alimentario de la serie FT℮
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Diámetro interior nominal de la manguera1 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.28 pulg.
- Aspiración28 inHg
- Presión de trabajo100 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorPVC
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 150 °F
- ColorBorrar
- Radio de curvatura mínimo3.00 pulg.
- Aplicaciones típicasLíquidos de grado alimentario como leche, cerveza, vino y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, transferencia de hielo, transferencia de leche y productos lácteos, procesamiento avícola, succión de agua - servicio pesado
- Número de Upc del fabricante822353016770
- UPC_NO822353016770
- Peso de la manguera0.24 libras por pie
- Peso24.00 lb