FT400X100

Kuriyama
FT400X100

Manguera para alimentos y bebidas TigerFlex® - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, tipo de manguera para alimentos y bebidas
Artículo MI #00294473
No. Fabricante FT400X100
Precio27.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
FT400X100

Manguera para alimentos y bebidas TigerFlex® - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 50 psi, tipo de manguera para alimentos y bebidas
Artículo MI #00294473
No. Fabricante FT400X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.56 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX FT 400 4"
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso intensivo de grado alimentario de la serie FT℮
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    4.51 pulg.
  • Aspiración
    28 inHg
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 150 °F
  • Color
    Borrar
  • Radio de curvatura mínimo
    18.00 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como leche, cerveza, vino y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, transferencia de hielo, transferencia de leche y productos lácteos, procesamiento avícola, succión de agua - servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353017050
  • UPC_NO
    822353017050
  • Peso de la manguera
    1.91 libras por pie
  • Peso
    193.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo