G200X100

Kuriyama
G200X100

G200X100 Aspiración de tigres tomada Serie G de 2 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294511
No. Fabricante G200X100
Precio6.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
G200X100

G200X100 Aspiración de tigres tomada Serie G de 2 pulg. Manguera de succión de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294511
No. Fabricante G200X100
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
Precio6.97 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
G MANGUERA TIGERFLEX DE 200 2"
  • Color naranja de seguridad: para una alta visibilidad en el lugar de trabajo. Reduce el riesgo de correr o tropezar con la manguera. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso intensivo Tiger Suction de la serie G℮
  • Tipo de manguera
    Cubierta exterior lisa
  • Presión de trabajo
    100 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Naranja
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353010792
  • UPC_NO
    822353010792

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo