Descripción general
- Color naranja de seguridad: para una alta visibilidad en el lugar de trabajo. Reduce el riesgo de correr o tropezar con la manguera. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso intensivo Tiger Suction de la serie G℮
- Tipo de mangueraCubierta exterior lisa
- Presión de trabajo60 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- ColorNaranja
- Aplicaciones típicasLíneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio pesado
- Número de Upc del fabricante822353010884
- UPC_NO822353010884