Motion
K010-1624X100

Kuriyama
K010-1624X100

Tubos Klearon™ - 1.00 in de DI, 1.50 in DE, 100 pies de longitud
Artículo MI #00294600
No. Fabricante K010-1624X100
Precio5.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K010-1624X100

Tubos Klearon™ - 1.00 in de DI, 1.50 in DE, 100 pies de longitud
Artículo MI #00294600
No. Fabricante K010-1624X100
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
Precio5.65 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
K010-1624-100 TUBOS DE VINILO
  • Tubos para laboratorios
  • Líneas de destilación de agua
  • Sistemas de agua desionizada
  • Drenaje del aire acondicionado
  • Drenaje de refrigeración
  • Líneas de aire
  • Plantas embotelladoras
  • Unidades dispensadoras de bebidas
  • Máquinas de fabricación de hielo
  • Equipo de prensa de impresión
  • Drenaje de horno de alta eficiencia
  • Transferencia de sustancias químicas y ácidos débiles

Especificaciones

  • Diámetro interior del tubo
    1.00 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1.50 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Número de Upc del fabricante
    822353037720
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 oF
  • Color
    Cristal transparente
  • Presión de trabajo
    35 psi
  • Estándares cumplidos
    FDA|NSF®|SIN FTALATOS|ROHS|UL|USDA|USP
  • Estilo
    Tubos transparentes de PVC sin ftalatos de calidad para alimentos y bebidas
  • UPC_NO
    822353037720
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    35 psi
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Tipos de productos
    Tubos de PVC transparente KLEARON de la serie 73 K010
  • Tipo
    Tubería
  • Detalles adicionales
    Tubo transparente de PVC sin ftalatos de calidad para alimentos y bebidas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo