Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE PVC AZUL DE K1156-06 3/8"
- Económico, flexible y ligero. Excelente resistencia a la abrasión. U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Cubierta con pasador que no deja marcas. Núcleo y cubierta sin silicona. Cumple con la designación de Clase B de RMA para resistencia media/alta al aceite. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aire y agua de PVC de uso general serie K1156
- Diámetro interior nominal de la manguera3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Detalles adicionalesManguera de PVC para aire y agua de uso general para aplicaciones en plantas y exteriores en condiciones climáticas templados.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC
- ColorAzul
- Aplicaciones típicasTransferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave., Ideal para aplicaciones en planta que requieren una manguera económica de uso general., Excelente línea de suministro de aire para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura.
- Número de Upc del fabricante822353042045
- UPC_NO822353042045
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad