K1156-10X300

Kuriyama
K1156-10X300

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi
Artículo MI #00294612
No. Fabricante K1156-10X300
Precio2.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K1156-10X300

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi
Artículo MI #00294612
No. Fabricante K1156-10X300
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
Precio2.12 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE PVC AZUL DE K1156-10 5/8"
  • Económico, flexible y ligero. Excelente resistencia a la abrasión. U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Cubierta con pasador que no deja marcas. Núcleo y cubierta sin silicona. Cumple con la designación de Clase B de RMA para resistencia media/alta al aceite. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aire y agua de PVC de uso general serie K1156
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Detalles adicionales
    Manguera de PVC para aire y agua de uso general para aplicaciones en plantas y exteriores en condiciones climáticas templados.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC
  • Color
    Azul
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave., Ideal para aplicaciones en planta que requieren una manguera económica de uso general., Excelente línea de suministro de aire para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura.
  • Número de Upc del fabricante
    822353042090
  • UPC_NO
    822353042090

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo