Descripción general
- Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida expuesta protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales/conductos de PVC de grado alimentario serie GTF℮
- Tipo de mangueraConductos, ventilación y eliminación de humos
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Presión de trabajo7 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- ColorTransparente
- Aplicaciones típicasConductos, ventilación y eliminación de humos, soplador y sistemas de conductos de grado alimentario, manipulación de materiales - servicio ligero, transferencia de productos farmacéuticos
- Número de Upc del fabricante822353058367
- UPC_NO822353058367
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC