K7130-24X50

Kuriyama
K7130-24X50

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi
Artículo MI #00294635
No. Fabricante K7130-24X50
Precio14.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K7130-24X50

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 100 psi
Artículo MI #00294635
No. Fabricante K7130-24X50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.07 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
K7130-24X50 MANGUERA DE POLIWIRE
  • Valor nominal de vacío de 29.9" HG a 70°F. El refuerzo de alambre en espiral evita el acodamiento o el colapso . . . El diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales. Transparente: permite la confirmación visual del flujo del producto. Interior liso como el vidrio: reduce la acumulación de material. El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado se puede utilizar para la disipación estática.(PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios). Resistente a productos químicos Dureza compuesta 73 ±3 Shore "A". Autoextinción. Sin marcas. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Longitudes de piezas de corte especial disponibles hasta un tamaño de D.I. de 1". ¡Sin ftalatos!

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia/vacío de PVC para alimentos y bebidas de pared pesada POLYWIRE® serie K7130
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    100 psi
  • Detalles adicionales
    Manguera de transferencia/vacío sin ftalatos de pared pesada para alimentos y bebidas con presiones de trabajo nominales.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Color
    Cristal transparente
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de vacío completas, bombas de vacío industriales, dispensación de alimentos y bebidas, líneas de suministro de aire y agua, aplicaciones de lavado de automóviles, líneas de refrigerante, líneas de respiración de aire, transferencia de piezas neumáticas, sistemas de agua desionizada.
  • Número de Upc del fabricante
    822353041499
  • UPC_NO
    822353041499
  • Material de refuerzo
    Helical de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo