GT600X100

Kuriyama
GT600X100

Manguera industrial - 6 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 3 psi
Artículo MI #00294650
No. Fabricante GT600X100
Precio16.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
GT600X100

Manguera industrial - 6 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 3 psi
Artículo MI #00294650
No. Fabricante GT600X100
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
Precio16.51 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX GT 600 6"
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales/conductos de PVC serie GT℮
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    6 pulg.
  • Presión de trabajo
    3 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Protección de cables, líneas de drenaje, conductos, ventilación y extracción de humos, recogida de polvo, manipulación de materiales - servicio ligero
  • Número de Upc del fabricante
    822353018415
  • UPC_NO
    822353018415
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo