IS200X300

Kuriyama
IS200X300

Manguera industrial - Diámetro interior de 2 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera de descarga de agua
Artículo MI #00294692
No. Fabricante IS200X300
Precio3.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
IS200X300

Manguera industrial - Diámetro interior de 2 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de manguera de descarga de agua
Artículo MI #00294692
No. Fabricante IS200X300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.58 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
ES UNA MANGUERA DE HIERRO DE 200 2" 300'
  • Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Construcción de alta resistencia de primera calidad: nuestra manguera plana de PVC más duradera. Diseñado para aplicaciones que requieren presiones de trabajo más altas. MSHA aceptado: manguera aceptada por la Administración de Seguridad y Salud Minera del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por haber cumplido con los criterios provisionales de aceptación de incendios de productos llevados a minas subterráneas, aceptación n.o IC-218/3. Resistente a los rayos UV: la manguera resiste los daños que pueden resultar de la exposición a la luz UV, lo que permite un uso prolongado en exteriores. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Mangueras de descarga de agua planas de PVC Ironsides
  • Tipo de manguera
    Manguera de descarga de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Detalles adicionales
    Manguera de descarga de agua de PVC de alta resistencia premium
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Color
    Rojo ladrillo
  • Aplicaciones típicas
    Agricultura, construcción, industria, minería, cantera
  • Número de Upc del fabricante
    822353035948
  • UPC_NO
    822353035948

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo