Descripción general
Descripción del fabricante
ES DE 600X300 6" ROJO LAY FLAT IRONSIDES HS
- Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Construcción de alta resistencia de primera calidad: nuestra manguera plana de PVC más duradera. Diseñado para aplicaciones que requieren presiones de trabajo más altas. MSHA aceptado: manguera aceptada por la Administración de Seguridad y Salud Minera del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por haber cumplido con los criterios provisionales de aceptación de incendios de productos llevados a minas subterráneas, aceptación n.o IC-218/3. Resistente a los rayos UV: la manguera resiste los daños que pueden resultar de la exposición a la luz UV, lo que permite un uso prolongado en exteriores. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.
Especificaciones
- Tipos de productosMangueras de descarga de agua planas de PVC Ironsides
- Tipo de mangueraManguera de descarga de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera6 pulg.
- Presión de trabajo115 psi
- Detalles adicionalesManguera de descarga de agua de PVC de alta resistencia premium
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material de recubrimiento de la mangueraCloruro de polivinilo (PVC)
- ColorRojo ladrillo
- Aplicaciones típicasAgricultura, construcción, industria, minería, cantera
- Número de Upc del fabricante822353036006
- UPC_NO822353036006
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad