Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosManguera reforzada para bebidas de PVC CLEARBRAID® serie K3150
- Tipo de mangueraLongitud de corte
- Diámetro interior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Presión de trabajo200 psi
- Detalles adicionalesUna manguera reforzada de hilo sin ftalatos transparente de pared estándar ligera adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- AplicaciónDispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
- ColorCristal transparente
- Aplicaciones típicasDispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
- Número de Upc del fabricante822353038864
- UPC_NO822353038864